キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) オイルランタン

キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) オイルランタン - パール金属
(3件のレビュー)

オイル使用のランタン。
癒しの温かみのある灯り。
インテリアや防災非常用としても。

材質【本体】鉄(銅メッキ) ホヤ/ガラスブロンズサイズ質量(g)490適合容量(mL)300寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)17×14×30.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62489063UK-507
5,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62489063
2022-09-03
用途: キャンプ
サービス業

やはりオイルランタンは良いです。
自然の柔らかい灯り。
落ち着きます。

2022-05-10
用途: キャンプに!

軽くて使いやすい。雰囲気もとて良い。
交換用のホヤや芯も入手しやすいのは安心。
燃料キャップのパッキンが失くしそうなので予備も付けてくれたら良いのに。

1が参考にしています
対象商品 : 62489063
2021-10-05
用途: キャンプ

見た目はビンテージ風でカッコイイ。
軽いのに重量感があるのも良いです。
ただ、ホヤを上下させるレバーが少し頼りないかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライト/ランタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする