イノマタ化学
キッチントレー
細かい調理小物に便利な間仕切りトレー。
仕切り1枚付き。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
タイプ
ワイド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34.8×12×5
内寸(cm)
幅33×奥行10.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62490226
-
1個
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
52651544
-
1セット(240個)
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません