イノマタ化学
bianca スリムポケット
バスルームや洗面台の小物収納に便利なスリムポケット。
カミソリや洗顔ブラシなどを入れるのにぴったり。
インテリアになじむホワイトカラー。
材質
【本体】ポリプロピレン/【吸盤】塩化ビニル樹脂
色
ホワイト
質量(g)
41
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
8.1×6.8×10.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62490278
-
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください