不動技研
シューノ棚上
パントリー収納に最適な収納ケース。上段から取りやすい取っ手&コロ付き。
取っ手穴付きで両手で持ち運び可能。
コロ×2つ付き。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
312
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18×30×16
内寸(cm)
幅15.5×奥行29×深さ14/最小奥行26×最小深さ12(前下の指かかり凸部を除いた場合)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62490366
F-2617
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください