不動技研
シューノ S
パントリー収納に最適な収納ケース。細々としたものの収納に最適。
取っ手穴付きで両手で持ち運び可能。
やわらかい素材で収納物を傷つけにくい。
材質
ポリエチレン
色
ホワイト
質量(g)
210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
9.5×36×12
内寸(cm)
幅7×奥行33.5×深さ11.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62490418
F-2622
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください