スケーター
ホーロー風ふわっと ランチボックス ねこっと
「ねこっと」弁当シリーズ。ふわっと盛れるドーム形状フタの一段弁当箱。
高い仕切り付きで片寄りにくい。
シリコーンパッキン付きフタで汁もれしにくい。片手で持てるスリム形状。
材質
【フタ】AS樹脂/【止具】ABS樹脂/【本体・仕切】ポリプロピレン/【パッキン】シリコーンゴム
容量(mL)
520
質量(g)
155
段数
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
9.5×19.2×6.5
内容量
1個
注意
※煮沸消毒は変形することがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62490524
PEN5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください