曜日別特売

2WAY ステンレスボトル ボブと仲間たち

2WAY ステンレスボトル ボブと仲間たち - スケーター

ミニオンズの2way水筒。直飲みもコップ飲みもOK。
フタはワンプッシュオープン。
誤作動によるキャップの開閉を防ぐロック機能付き。
飲んでいる時キャップが戻らないキャップロック設計。
コップ付き。コップ飲みの時は保温OK。

材質【内びん、胴部、口がね】ステンレス鋼/【コップ・中栓・フタ】ポリプロピレン/【キャップ】PET/【パッキン】シリコーンゴム/【底板】熱可塑性エラストマー容量(mL)【ダイレクトタイプ】470/【コップ飲みタイプ】430質量(g)285直径×高さ(cm)6.8×23商品タイプ2WAY、ワンタッチタイプ、コップ付き内容量1個
注意
※電子レンジ・食器洗い乾燥機不可。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62490549SKDC4
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする