ユーザー
ZERO クーラーバッグ
(1件のレビュー)
ソフトタイプのクーラーバッグ。
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
材質
質量(g)
柄
内寸(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62491364
U-Q815
15
37×18×25
【本体】アルミ蒸着PVCシート・発泡ポリエチレン・EVAシート・ポリエステル・PPベルト/【保冷シート】アルミ蒸着フィルム・発泡ポリエチレン
400
-
幅34.5×奥行15.5×高さ20
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
62491355
U-Q814
5
22×18×16
【本体】アルミ蒸着PVCシート・発泡ポリエチレン・EVAシート・ポリエステル・PPベルト保冷シート/アルミ蒸着フィルム・発泡ポリエチレン
210
デニム調柄
-
オープン
取扱い終了
62491373
U-Q816
25
40×23.5×29
【本体】アルミ蒸着PVCシート・発泡ポリエチレン・EVAシート・ポリエステル・PPベルト/【保冷シート】アルミ蒸着フィルム・発泡ポリエチレン
490
-
幅37.5×奥行21×高さ24
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください