曜日別特売

NO SMOKING 禁煙 Lサイズ 禁煙標識

NO SMOKING 禁煙 Lサイズ 禁煙標識 - ゼネラルステッカー

サインステッカーにラージサイズが登場!大きめサイズなので存在感抜群です!
ラミネート加工はありませんが、屋内でも屋外でもきれいに長期間使用できます。
耐水性、耐光性のあるステッカーです。白色のビニール素材に印刷されています。
周りの識別ステッカー一新しませんか?

材質塩化ビニール文字内容禁煙 NO SMOKING取付方式シール/ステッカー寸法(幅W×高さH)(mm)129×161(本体サイズ)性質耐水性内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62757285SGSL-001
420
419
461(税込)
当日出荷
62491669SGSL-001
250
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62491669SGSL-00162757285SGSL-001SGSL-001 NO SMOKING 禁煙 Lサイズ 禁煙標識 ゼネラルステッカー 62757285NO SMOKING 禁煙 Lサイズ 禁煙標識ゼネラルステッカー1枚
419
税込461
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする