曜日別特売

JIS警告標識 ヨコ

JIS警告標識 ヨコ - グリーンクロス

安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。
マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。
様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。

用途JIS安全標識厚さ(mm)1表示内容低温注意内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62491714JWB-24PPET板400200
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62491723JWB-24Eエコボード600300
オープン
819
901(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62491739JWB-24Sステッカー400200
オープン
899
989(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000~/税込¥1,100~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする