曜日別特売

141シンカー磯 75m

141シンカー磯 75m - フジノライン

PEラインとは異なる素材、ポリアリレート繊維を100%使用した磯釣り用道糸。
強度はナイロンの約3倍。
比重が1.41と重く、風や潮の流れの影響を受けにくい。
吸水がなく、伸びがほぼゼロなので、厳寒期の小さなアタリも竿先に感じやすい。
適度な比重のため、ウキを沈めての全遊動仕掛けに適している。
糸の表面には、耐熱800℃のボロンコートを施し、熱摩擦に強く、耐久性を保持。
※ハリスとの結束について
商品パッケージ内におすすめの結束方法のアドバイスを同封しています。
他には、電車結び(回数はそれぞれ4回)の後、糸端を少し長めに残す方法も有効です。
【スペック】
号数:0.8号 直線強力5.1kg
1号 直線強力8.2kg
長さ:75m巻、150m巻

長さ(m)75ひも・糸種類道糸内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62492028I-38
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする