PEラインとは異なる素材、ポリアリレート繊維を100%使用した磯釣り用道糸。
強度はナイロンの約3倍。
比重が1.41と重く、風や潮の流れの影響を受けにくい。
吸水がなく、伸びがほぼゼロなので、厳寒期の小さなアタリも竿先に感じやすい。
適度な比重のため、ウキを沈めての全遊動仕掛けに適している。
糸の表面には、耐熱800℃のボロンコートを施し、熱摩擦に強く、耐久性を保持。
※ハリスとの結束について
商品パッケージ内におすすめの結束方法のアドバイスを同封しています。
他には、電車結び(回数はそれぞれ4回)の後、糸端を少し長めに残す方法も有効です。
【スペック】
号数:0.8号 直線強力5.1kg
1号 直線強力8.2kg
長さ:75m巻、150m巻



原糸の特性なのか普通のPEに比べ
編み込みが荒いです。
摩擦による毛羽立ちが早いです。
こまめに見てないと高切れしてしまいます。