曜日別特売

マーク石鯛カモフラージュ 600m

マーク石鯛カモフラージュ 600m - フジノライン

120mごとにマーキング入り(白マーキング)
石鯛ホワイトゴールドラインに、120m毎にマーキングを施し、120m×5回分にムダなく使えます。
見やすさよりも強度を重視した石鯛専用ライン。
暗い岩礁をイメージしたカモフラージュカラーで、警戒心の強い石鯛にアプローチしやすい。
操作性が良く、ロッドへの糸がらみが少ないライン特性。
根ズレに徹底対応。
ラインの伸びを抑えた石鯛専用設計。

長さ(m)600ひも・糸種類内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62492055I-36
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする