コンビット ニューアドバンスV152

コンビット ニューアドバンスV152 - ウッドワンコンビット ニューアドバンスV152 - ウッドワンコンビット ニューアドバンスV152 - ウッドワンコンビット ニューアドバンスV152 - ウッドワンコンビット ニューアドバンスV152 - ウッドワンコンビット ニューアドバンスV152 - ウッドワンコンビット ニューアドバンスV152 - ウッドワンコンビット ニューアドバンスV152 - ウッドワン
(1件のレビュー)

優れた耐傷性能と耐キャスター機能を備えた突板フローリング。
暮らしに優しい高機能を備え、幅広に配したV溝が空間にゆったりとした広がりをあたえる、品質と美しさを兼ね備えたフローリングです。

用途一般住宅用洋風床材種別一般住宅用洋風床材長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12シリーズコンビット工法捨貼工法ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※写真は印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。
※床暖房対応床材におきましても長年の使用環境により軽微な割れが発生することがありますので、ご理解頂きますようお願い致します。
※床暖房用発熱パネルは必ず指定のものをご使用ください。
※隙間防止のため施工は釘・専用接着剤併用施工としてください。
※エンドマッチ方向の雄実にも接着剤を塗布し、2ケ所釘打ちしてください。
※床暖房用床材は加熱により収縮し、隙間が発生することがありますのでご了承ください。
※ホワイト色は光・熱・カーペットなどにより色が変化する場合があります。
※ショコラブラック色などの濃色系のフローリングは、光やワックスなどの艶の影響で傷が目立ちやすくなる場合がありますのでご了承ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59088131FKM877D-7-WH1ケース(6枚)ホワイト
27,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59088140FKM877D-7-PL1ケース(6枚)ペール
27,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59088149FKM877D-7-LC1ケース(6枚)ライトクリア
27,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59088158FKM877D-7-LB1ケース(6枚)ライトブラウン
27,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59088167FKM877D-7-DK1ケース(6枚)ダークブラウン
27,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59088176FKM877D-7-CH1ケース(6枚)ショコラブラック
27,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62493814FKM877D-4-DK1箱(6枚)ダークブラウン
27,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
62493823FKM877D-4-LB1箱(6枚)ライトブラウン
27,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
62493839FKM877D-4-LC1箱(6枚)ライトクリア
27,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
62493857FKM877D-4-PL1箱(6枚)ペール
27,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
62493866FKM877D-4-WH1箱(6枚)ホワイト
27,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
13268616FKM877D-4-CH1箱(6枚)ショコラブラック
27,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
62493796FKM877D-7-CP1箱(6枚)センターピンク
21,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62493805FKM877D-7-DE1箱(6枚)ディープブラウン
21,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62493848FKM877D-7-NP1箱(6枚)ナチュラルピンク
21,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13268607FKM877D-7-SN1箱(6枚)スモークブラウン
25,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62493814FKM877D-4-DK59088167FKM877D-7-DKFKM877D-4-DK コンビット ニューアドバンスV152 ウッドワン 59088167コンビット ニューアドバンスV152ウッドワン1ケース(6枚)
14,980
税込16,478
品番が変更になりました
62493823FKM877D-4-LB59088158FKM877D-7-LBFKM877D-4-LB コンビット ニューアドバンスV152 ウッドワン 59088158コンビット ニューアドバンスV152ウッドワン1ケース(6枚)
14,980
税込16,478
品番が変更になりました
62493839FKM877D-4-LC59088149FKM877D-7-LCFKM877D-4-LC コンビット ニューアドバンスV152 ウッドワン 59088149コンビット ニューアドバンスV152ウッドワン1ケース(6枚)
14,980
税込16,478
品番が変更になりました
62493857FKM877D-4-PL59088140FKM877D-7-PLFKM877D-4-PL コンビット ニューアドバンスV152 ウッドワン 59088140コンビット ニューアドバンスV152ウッドワン1ケース(6枚)
14,980
税込16,478
品番が変更になりました
62493866FKM877D-4-WH59088131FKM877D-7-WHFKM877D-4-WH コンビット ニューアドバンスV152 ウッドワン 59088131コンビット ニューアドバンスV152ウッドワン1ケース(6枚)
14,980
税込16,478
品番が変更になりました
13268616FKM877D-4-CH59088176FKM877D-7-CHFKM877D-4-CH コンビット ニューアドバンスV152 ウッドワン 59088176コンビット ニューアドバンスV152ウッドワン1ケース(6枚)
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62493823
2022-03-23
用途: キッチン床張替え(上張り)

商品性能満足も材坪単価が同業他社比30%以上も高い
今後以降は発注控えると思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする