曜日別特売

12W×2灯フリーアーム式LEDセンサーライト リモコン付

12W×2灯フリーアーム式LEDセンサーライト リモコン付 - ライテックス(ムサシ)12W×2灯フリーアーム式LEDセンサーライト リモコン付 - ライテックス(ムサシ)12W×2灯フリーアーム式LEDセンサーライト リモコン付 - ライテックス(ムサシ)12W×2灯フリーアーム式LEDセンサーライト リモコン付 - ライテックス(ムサシ)12W×2灯フリーアーム式LEDセンサーライト リモコン付 - ライテックス(ムサシ)12W×2灯フリーアーム式LEDセンサーライト リモコン付 - ライテックス(ムサシ)12W×2灯フリーアーム式LEDセンサーライト リモコン付 - ライテックス(ムサシ)12W×2灯フリーアーム式LEDセンサーライト リモコン付 - ライテックス(ムサシ)

防犯性能がさらにアップした多機能センサーライト。リモコンで簡単にモードを選べます。
普段はセンサーライトとして使い、長期留守の場合は人が近づくだけでブザーとフラッシングで撃退モードにできるなど、ライフスタイルに合った使い方を選べます。
帰宅時や夜の家のまわりは暗く、物がみえず、つまづきやすい。フリーアーム構造は照らしたい方向をムダなく照らし、ほしい所に自在に取り付けられます。
常夜灯機能もあり安心です。明るい白色光と雰囲気のある暖色光の切替もできます。
また作業をするときには投光器にもなります。

用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。付属品Lボルト、クランプ、ナット、キャップ、ネジ×2、プラグ×2、リモコン質量(g)1010電源AC100V(50/60Hz)クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85電源コード(m)3保護等級防雨タイプIP-44本体サイズ(mm)127×325×141設置方式クランプ設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)ライトセンサー探知範囲180°、最遠12mアズワン品番64-8900-93明るさ(Lm)2200灯数2点灯時間設定:約10秒/30秒/5分電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55580106LED-AC2030
20,300
9,698
10,668(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LED-AC1015/2030/3045 多機能型リモコンつきセンサーライトシリーズ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする