防犯性能がさらにアップした多機能センサーライト。リモコンで簡単にモードを選べます。
普段はセンサーライトとして使い、長期留守の場合は人が近づくだけでブザーとフラッシングで撃退モードにできるなど、ライフスタイルに合った使い方を選べます。
帰宅時や夜の家のまわりは暗く、物がみえず、つまづきやすい。フリーアーム構造は照らしたい方向をムダなく照らし、ほしい所に自在に取り付けられます。
常夜灯機能もあり安心です。明るい白色光と雰囲気のある暖色光の切替もできます。
また作業をするときには投光器にもなります。
用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。付属品Lボルト、クランプ、ナット、キャップ、ネジ×2、プラグ×2、リモコン質量(g)1110電源AC100V(50/60Hz)クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85電源コード(m)3保護等級防雨タイプIP-44本体サイズ(mm)127×325×141センサー感知方式人感設置方式クランプ設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)ライトセンサー探知範囲180°、最遠12mアズワン品番64-8900-94点灯時間設定:約10秒/30秒/5分電球の種類LED内容量1個