ウォシュレット KMシリーズ

ウォシュレット KMシリーズ - TOTO
(2件のレビュー)

人気の機能を搭載した、お掃除しやすいウォシュレット。
すっきりしたデザインに、「プレミスト」など、いつでも清潔を保ち、お掃除の手間を省く機能を搭載しています。
両サイドのそでをなくしました。奥まで手が届くので、床面や便器側面のお掃除もグンとしやすくなります。
見た目もスッキリするので、トイレ空間も広く感じます。
自動で便器にミスト(水)をふきつけて水のクッションをつくります。
汚れを付きにくく、落ちやすくする技術です。
ウォシュレットご使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後に「きれい除菌水」でノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。
さらに、使用していない時も定期的に洗浄して、きれいが長持ちします。
掃除がしにくい便座の「つぎ目」をなくし、お掃除カンタン。(搭載されていない機種もございます)

形状前丸グリーン購入法適合内容量1台
注意
※リモコンカラーは本体カラーに関係なく一色のみとなります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電源
定格消費電力(W)
年間消費電力量(kWh/年)
ヒーター容量(W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62495555TCF8CM57#SR2AC100V 50/60Hz1268112(節電機能切時:143)50384×531×131
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
62495564TCF8CM67#NW1-----
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
62495537TCF8CM57#NW1AC100V 50/60Hz1268112(節電機能切時:143)50384×531×131
オープン
取扱い終了
62495546TCF8CM57#SC1AC100V 50/60Hz1268112(節電機能切時:143)50384×531×131
オープン
取扱い終了
62495573TCF8CM67#SC1-----
オープン
取扱い終了
返品不可
62495589TCF8CM67#SR2-----
オープン
取扱い終了
返品不可
62495598TCF8CM77#NW1-----
オープン
取扱い終了
返品不可
62495607TCF8CM77#SC1-----
オープン
取扱い終了
返品不可
62495616TCF8CM77#SR2-----
オープン
取扱い終了
返品不可
62495625TCF8CM87#NW1-----
オープン
取扱い終了
返品不可
62495634TCF8CM87#SC1-----
オープン
取扱い終了
返品不可
62495643TCF8CM87#SR2-----
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62495555TCF8CM57#SR219828186TCF8CKM01#SR2画像準備中25ウォシュレットKMTOTO1台
55,980
税込61,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62495564TCF8CM67#NW158708977TCF8CKM11#NW1画像準備中ウォシュレットKMTOTO1台
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62495589
2021-08-26
用途: tcf4010の水漏れのため交換

レストパルGと交換したが、無加工で交換できた。フレキシブルホースとリモコン用流すボタンが別途必要。洗浄モーターもコネクタが同じで、そのまま利用できた。
設置後の初期設定がデフォルトで構わなければ、旧リモコンでも利用可能。
納期が遅れ問合せの際、対応したオペレーターの対応に不満があるが、それ以外は特に問題なく、満足している。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。今後の参考にさせていただきます

対象商品 : 62495546
2021-02-19
用途: 職場トイレ
篠鍼灸整骨院医療・福祉・介護関連業

品物はTOTOの商品なので全く問題ありません。
よかったことは、量販店より安価であったこと、取り付けがとても簡単なこと(素人の私でも30分ぐらいで取り付けられました。)です。残念なことは便器のアイボリー色より多少薄かったことくらいですかね。全体的には大満足です!!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする