ヒューイット
タップ&ドリル専用キャビネット
下穴ドリルとタップが交互に収納できるので管理が簡単です。
アメリカ製です。
材質
スチール製 パウダーコーティング(粉体塗装)
幅(mm)
660
高さ(mm)
318
奥行(mm)
305
適合規格
【タップ&ドリル用】1.25~22.0mm/M1.6×0.35~M24×2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62525874
13599
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください