曜日別特売

ドリルケース

ドリルケース - ヒューイットドリルケース - ヒューイットドリルケース - ヒューイットドリルケース - ヒューイットドリルケース - ヒューイットドリルケース - ヒューイットドリルケース - ヒューイット

アメリカ製です。

材質スチール製 パウダーコーティング(粉体塗装)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合規格
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62525978110001.0~6.0mm/(0.5とび)【11本収納】10014013
1,300
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
62525996110501.0~7.0mm/(0.5とび)【13本収納】10014013
1,700
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
62526014111001.0~10.0mm/(0.5とび)【19本収納】10015530
2,700
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
62526039118251.0~2.5mm/(0.05とび) 2.6~10.0mm/(0.1とび)10.2mm、10.5mm、10.8mm、11.0mm、12.0mm、12.2mm、12.5mm、12.8mm、13.0mm【118本収納】34011570
36,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
62526057111501.0~13.0mm/(0.5とび)【25本収納】10018045
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
62526075112006.0~10.0mm/(0.1とび)【41本収納】11518164
6,500
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
62526093112501.0~5.9mm/(0.1とび)【50本収納】8311526
3,000
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする