曜日別特売

ドリルケース【タップ&ドリル用】

ドリルケース【タップ&ドリル用】 - ヒューイット

アメリカ製です。

材質スチール製 パウダーコーティング(粉体塗装)幅(mm)100高さ(mm)32奥行(mm)180適合規格【タップ&ドリル用】M2.5 x 0.45, M3.0 x 0.50, M3.5 x 0.60, M4.0 x 0.70, M5.0 x 0.80, M6.0 x 1.00, M8.0 x 1.25, M10 x 1.50, M12 x 1.75, 2.05, 2.50, 2.90, 3.30, 4.20, 5.00, 6.70, 8.50, 10.20mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6252611812675
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする