ヒューイット
ドリルケース【スタブドリル用】
アメリカ製です。
材質
スチール製 パウダーコーティング(粉体塗装)
幅(mm)
178
高さ(mm)
45
奥行(mm)
102
適合規格
1.0~13.0mm/0.5とび
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62526179
11375
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください