ヒューイット
ツーリングスタンド
アメリカ製です。
材質
スチール製 パウダーコーティング(粉体塗装)
幅(mm)
695
高さ(mm)
280
奥行(mm)
515
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62526294
14830
BT30
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62526319
14840
BT40
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62526425
14880
HSK63A
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください