曜日別特売

ストレッチツイルベスト E2411

ストレッチツイルベスト E2411 - 神馬本店ストレッチツイルベスト E2411 - 神馬本店

軽い着心地が自慢のストレッチユニフォーム!
コーディネート自在のシャープなブラック!ストレッチ性、イージーケア性も抜群です。

仕様背ベルト付、伸縮&制電裏地、ボタン黒染め、オールシーズン対応種別ベストブラック混率(%)ポリエステル100生地ストレッチツイル色番7洗濯方法家庭洗濯可(ネット使用)又はドライクリーニング生地性能ストレッチ性別女性用内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62495869E24115号324883
12,600
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
62495878E24117号334986
12,600
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
62495887E24119号345089
12,600
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
62495896E241111号355192
12,600
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
62495905E241113号365296
12,600
7,798
8,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
62495914E241115号3752100
12,600
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
62495923E241117号3853104
12,600
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
62495939E241119号3953108
12,600
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする