神馬本店
ストレッチツイルジャケット E2440
軽い着心地が自慢のストレッチユニフォーム!
コーディネート自在のシャープなブラック!ストレッチ性、イージーケア性も抜群です。
仕様
内ポケット付、伸縮&制電裏地、ボタン黒染め、オールシーズン対応
種別
ジャケット
色
ブラック
混率(%)
ポリエステル100
生地
ストレッチツイル
色番
7
洗濯方法
家庭洗濯可(ネット使用)又はドライクリーニング
生地性能
ストレッチ
性別
女性用
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62496106
E2440
5号
37
56
56
88
¥
20,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62496115
E2440
7号
38
57
57
91
¥
20,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62496124
E2440
9号
39
58
58
94
¥
20,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62496133
E2440
11号
40
59
59
97
¥
20,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
62496149
E2440
13号
41
60
60
101
¥
20,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください