神馬本店
トリクシオン 美ストレッチシリーズ(カルゼストライプ)タイトスカート SA130S
最強!驚異の全方位ストレッチユニフォーム!
360°全方位に伸縮し、体を曲げたり座ったりの動作もラクラク!信頼感の高いストライプ柄。
混率(%)
ポリエステル98、ナイロン2
生地
トリクシオンカルゼストライプ
生地性能
360°ストレッチ
洗濯方法
家庭洗濯可(ネット使用)又はドライクリーニング
性別
女性用
種別
スカート
仕様
ラクラクカン、ストレッチベルト、ベンツ調節可、すべり止め、伸縮&制電裏地、オールシーズン対応
内容量
1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
色番
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62496158
SA130S
ネイビー
7号
1
61
93
53
¥
13,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62496167
SA130S
ネイビー
9号
1
64
96
54
¥
13,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62496176
SA130S
ネイビー
11号
1
67
99
55
¥
13,400
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62496185
SA130S
ネイビー
13号
1
71
103
56
¥
13,400
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
14日以内出荷
返品不可
62496194
SA130S
ネイビー
15号
1
75
107
56
¥
13,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
14日以内出荷
返品不可
62496203
SA130S
グレー
7号
2
61
93
53
¥
13,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62496219
SA130S
グレー
19号
2
86
116
57
¥
13,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください