トリクシオン 美ストレッチシリーズ(カルゼストライプ)ベスト SA130V

トリクシオン 美ストレッチシリーズ(カルゼストライプ)ベスト SA130V - 神馬本店トリクシオン 美ストレッチシリーズ(カルゼストライプ)ベスト SA130V - 神馬本店トリクシオン 美ストレッチシリーズ(カルゼストライプ)ベスト SA130V - 神馬本店
(2件のレビュー)

最強!驚異の全方位ストレッチユニフォーム!
360°全方位に伸縮し、体を曲げたり座ったりの動作もラクラク!信頼感の高いストライプ柄。

仕様左右2重ポケット、背ベルト付、伸縮&制電裏地、ボタン黒染め、オールシーズン対応種別ベストネイビー混率(%)ポリエステル98、ナイロン2生地トリクシオンカルゼストライプ色番1洗濯方法家庭洗濯可(ネット使用)又はドライクリーニング生地性能360°ストレッチ性別女性用内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62496228SA130V7号334986
17,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
62496237SA130V9号345089
17,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
62496246SA130V11号355192
17,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
62496255SA130V13号365296
17,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
62496264SA130V15号3752100
17,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62496255
2022-10-05
用途: 毎日の事務制服として使用
その他業種

とても形がキレイです。丈が長めなので腰回りが隠れて痩せて見えると好評です。
ポケットが二重になっていて深さもありとても使いやすいと思います。

対象商品 : 62496255
2022-09-26
用途: 毎日の事務制服として使用
その他業種

着丈も腰回りがちょうど隠れ、伸縮性もあるので着心地も楽です。
ポケットが深く、またダブルになっていてとても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする