HEIKO
手提げ紙袋 ボトルバッグ
ドレッシングやワインハーフボトル、ハーバリウム作品など、スリムなボトルに最適な手提げ紙袋です。厚手の材質、口ボール・底ボール付きでしっかりしたつくりです。
幅(mm)
80
高さ(mm)
280
規格
44416
マチ(mm)
80
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62496806
3189000
80
280
80
コート紙157g
白無地
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62496815
3189001
80
280
80
未晒クラフト紙130g
未晒無地
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください