曜日別特売

平袋 ベロ付き ストップペイル

平袋 ベロ付き ストップペイル - HEIKO平袋 ベロ付き ストップペイル - HEIKO平袋 ベロ付き ストップペイル - HEIKO平袋 ベロ付き ストップペイル - HEIKO平袋 ベロ付き ストップペイル - HEIKO平袋 ベロ付き ストップペイル - HEIKO平袋 ベロ付き ストップペイル - HEIKO平袋 ベロ付き ストップペイル - HEIKO
(1件のレビュー)

どこかなつかしさを感じるレトロなデザインで、手描きのイラストと文字を活かした何ともファンシーな紙袋です。雑貨などの小物を入れるのに適したサイズです。

材質純白ロール紙45gストップペイル内容量1袋(200枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62497077006527314105150R-85
1,200
889
978(税込)
当日出荷
62497086006527313140180R-70
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62497077
2023-01-31
用途: 商品の受け渡し
オオムラツヅミ卸売・小売業

すごく可愛いです。
レトロモチーフのデザインがお客様に喜ばれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする