曜日別特売

紙袋 カラーチャームバッグ

紙袋 カラーチャームバッグ - HEIKO紙袋 カラーチャームバッグ - HEIKO紙袋 カラーチャームバッグ - HEIKO紙袋 カラーチャームバッグ - HEIKO紙袋 カラーチャームバッグ - HEIKO紙袋 カラーチャームバッグ - HEIKO紙袋 カラーチャームバッグ - HEIKO紙袋 カラーチャームバッグ - HEIKO

ややゆったりしたサイズ感の一升瓶用の手提げ袋です。エアクッションなどの緩衝材と組み合わせてのご使用を想定しております。箱入りの状態での収納はできません。また表面・内側共にコーティングがなく水滴等に弱い為、冷蔵品を持ち運ぶことはできません。アクリル紐黒

マチ(mm)120幅(mm)140高さ(mm)480規格一升瓶用内容量1袋(10枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62497689005340501クラフト未晒クラフト紙130g
2,500
2,198
2,418(税込)
当日出荷
62497698005340500未晒クラフト紙120g
2,500
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする