曜日別特売

ギフトボックス フレームBOX

ギフトボックス フレームBOX - HEIKOギフトボックス フレームBOX - HEIKOギフトボックス フレームBOX - HEIKOギフトボックス フレームBOX - HEIKOギフトボックス フレームBOX - HEIKOギフトボックス フレームBOX - HEIKOギフトボックス フレームBOX - HEIKOギフトボックス フレームBOX - HEIKO
(1件のレビュー)

窓が付いているので中身をみせたままギフトになるボックスです。お菓子や紅茶、手作りアイテムや造花などを入れるのにおすすめです。窓はフィルム貼りです。

材質未晒クラフト紙クラフト内容量1袋(10枚)
注意
※耐油・耐水加工はしておりませんのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
規格
外寸法(横×縦×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62497874006204140窓サイズ:65×65FL-1120×120×60
2,000
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月26日
62497883006204141窓サイズ:100×100FL-2150×150×50
2,100
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月28日
62497899006204142窓サイズ:132×82FL-3182×132×60
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
62497908006204143窓サイズ:160×100FL-4212×150×50
2,300
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62497874
2022-07-31
用途: プチギフトボックスとして。
きいろいポケット製造業

ちょうど良いサイズでよかったです。色と窓の大きさもジャズと、箱の組み立ても簡単で綺麗に出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする