曜日別特売

バイオマスレジ袋 バイオハンドハイパー 弁当用

バイオマスレジ袋 バイオハンドハイパー 弁当用 - HEIKOバイオマスレジ袋 バイオハンドハイパー 弁当用 - HEIKOバイオマスレジ袋 バイオハンドハイパー 弁当用 - HEIKOバイオマスレジ袋 バイオハンドハイパー 弁当用 - HEIKO
(1件のレビュー)

生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだレジ袋です。バイオマスマーク取得済みで、「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。買い物客に有償でお渡しすることも考慮し、本体1枚1枚にパッケージとは異なるJANコードを印字してあります。ハンガータイプ。表面エンボス加工あり【印字内容】この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を25%含んだレジ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。

材質HDPE+バイオマス25%乳白原反厚さ(mm)0.012乳白RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190343バイオマス配合率(%)25無料配布可否内容量1袋(100枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
マチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62499484006901859250(450)弁当用 中350200
520
379
417(税込)
当日出荷
残り6点です
62499466006901857200(340)弁当用 特小320140
380
269
296(税込)
取扱停止中
62499475006901858220(350)弁当用 小350130
410
289
318(税込)
取扱停止中
62499493006901860250(450)弁当用 大400200
570
419
461(税込)
当日出荷
残り18点です
62499509006901861330(500)弁当用 特大400170
640
449
494(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62499484
2022-06-09
用途: お持ち帰り用
飲食業

お好み焼き屋さんです。丸い容器がまっすぐ入れれるので
テイクアウト用に最適で当店ではかかせません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする