曜日別特売

バイオマスレジ袋 バイオハンドハイパー カップ用

バイオマスレジ袋 バイオハンドハイパー カップ用 - HEIKOバイオマスレジ袋 バイオハンドハイパー カップ用 - HEIKOバイオマスレジ袋 バイオハンドハイパー カップ用 - HEIKOバイオマスレジ袋 バイオハンドハイパー カップ用 - HEIKOバイオマスレジ袋 バイオハンドハイパー カップ用 - HEIKOバイオマスレジ袋 バイオハンドハイパー カップ用 - HEIKOバイオマスレジ袋 バイオハンドハイパー カップ用 - HEIKOバイオマスレジ袋 バイオハンドハイパー カップ用 - HEIKO
(4件のレビュー)

生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだレジ袋です。バイオマスマーク取得済みで、「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。買い物客に有償でお渡しすることも考慮し、本体1枚1枚にパッケージとは異なるJANコードを印字してあります。ハンガータイプ。表面エンボス加工あり【印字内容】この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を25%含んだレジ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。

材質HDPE+バイオマス25% 乳白原反厚さ(mm)0.012RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190343バイオマス配合率(%)25無料配布可否内容量1袋(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
マチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62499518006901862160(90)カップ用 S250片側35/袋を開いた際70
170
148
163(税込)
当日出荷
残り75点です
62499527006901863175(100)カップ用 M31037.5
210
189
208(税込)
当日出荷
残り78点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62499518
2025-04-11
用途: お客様の一時的なゴミ入れに配っています
農・林・水産業

サイズもちょうど良く、お客様にも好評なので、気に入っております。

対象商品 : 62499527
2023-04-12
用途: 商品の包装
つぼ焼芋みや福その他業種

200CCのカップ容器専用のレジ袋で、カップが横倒しにならないので気に入りました。

対象商品 : 62499518
2023-11-27
用途: テイクアウト
金のとりから飲食業

見た感じより、ちょっと小さいので、ホットカップ用に使っています。

対象商品 : 62499527
2021-12-15
用途: お弁当販売の際の汁物のお持ち帰り
飲食業

長さがあるので、複数の弁当をお持ち帰りのお客様にも安心して持っていただけます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする