レジ袋 LDハンドハイパー

レジ袋 LDハンドハイパー - HEIKOレジ袋 LDハンドハイパー - HEIKOレジ袋 LDハンドハイパー - HEIKOレジ袋 LDハンドハイパー - HEIKOレジ袋 LDハンドハイパー - HEIKOレジ袋 LDハンドハイパー - HEIKOレジ袋 LDハンドハイパー - HEIKOレジ袋 LDハンドハイパー - HEIKO

フィルム材質が厚み0.05mmのレジ袋です。「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。本体1枚1枚に厚みのある丈夫な袋であることを明記すると共に、買い物客に有償でお渡しすることも考慮してパッケージとは異なるJANコードを印字してあります。ソフトタイプで透明に近いため、中身がよく見えます。洋菓子の箱などデザイン性のあるパッケージのお持ち帰りに。【印字内容】この袋の厚みは50マイクロメートル(ミクロン)以上です。ご使用後も繰り返し袋としてご利用下さい。

種別表記入り材質LDPE厚さ(mm)0.05透明
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
624998770066383301袋(100枚)360(220)S400
1,750
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
624998860066383311袋(100枚)530(290)M485
2,900
2,298
2,528(税込)
当日出荷
624998950066383321袋(100枚)610(330)L550
4,100
3,198
3,518(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
4404474615-651パック(50枚)150(全体250)-650
1,000
659
725(税込)
当日出荷
4404475526-501パック(50枚)260(全体400)-500
オープン
取扱い終了
返品不可
4404476435-601パック(50枚)350(全体500)-600
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする