曜日別特売

クレープ包装紙

クレープ包装紙 - HEIKOクレープ包装紙 - HEIKOクレープ包装紙 - HEIKOクレープ包装紙 - HEIKOクレープ包装紙 - HEIKO
(6件のレビュー)

定番のクレープ用の袋がミシン目入りになって食べやすく、使いやすくなりました。

材質未晒クラフト紙100g+PEラミネート未晒無地規格ミシン目入り寸法(幅W×高さH)(mm)122×180内容量1袋(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62500017004738297
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62500017
2024-09-17
用途: クレープ包
minimam飲食業

点線があって使い勝手がいいです。
スタンプを使ってオシャレに出来ます。
小さいサイズもあると嬉しいです。

対象商品 : 62500017
2024-02-11
用途: クレープを入れる
サービス業

クレープを入れて少し経つと油がじんわり染みてきてしまいます。
点線があって切りながら食べれる仕様は良いと思います。

対象商品 : 62500017
2022-10-20
用途: ラップサンドの容器

大きさ、形、食べやすさ、どれをとってもイメージしていた通りでとてもいいです。

対象商品 : 62500017
2021-11-19
用途: クレープを巻く時
のんのんCafe飲食業

キッチンカーでクレープの販売をしています。クラフト紙が好きなので、こちらを購入してオリジナルのスタンプを押して使っています。薄く見えますが、しっかりしています。

1が参考にしています
対象商品 : 62500017
2021-10-04
用途: クレープの包装
焼き菓子小屋 こなこな製造業

しっかりしているので、テイクアウトでも問題なく1日たってもへたりません。

2021-11-10
用途: クレープ包み
飲食業

切り込みがあるが剥がしにくい、
シュガーバターでは、油が染みる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする