HEIKO
スナックケース
フライドポテトやチキンなどのテイクアウトに便利な折りたたみ式のカップケースです。内側耐油加工です。
材質
耐油カード紙210g
内容量
1袋(50枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
規格
柄
底面サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62500297
004200510
62(前高50)
S
クラフトナチュラル
80×52
¥
830
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
62500306
004200520
98(前高70)
L
クラフトナチュラル
77×52
¥
1,000
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
62500315
004200511
62(前高50)
S
クラフトチェッカー
80×52
¥
830
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
62500324
004200521
98(前高70)
L
クラフトチェッカー
77×52
¥
1,000
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください