曜日別特売

ネオクラフト キャリーフードボックス

ネオクラフト キャリーフードボックス - HEIKOネオクラフト キャリーフードボックス - HEIKOネオクラフト キャリーフードボックス - HEIKOネオクラフト キャリーフードボックス - HEIKOネオクラフト キャリーフードボックス - HEIKOネオクラフト キャリーフードボックス - HEIKOネオクラフト キャリーフードボックス - HEIKOネオクラフト キャリーフードボックス - HEIKO

ナチュラルなクラフトテイストの食品箱です。持ち手付きでテイクアウトにも使いやすく便利です。PBTラミネート加工がされているため、油分の多い食品にも対応できます。20枚入り。成型された状態で包装された商品です。※電子レンジの使用は可能です。オーブンでは使用しないでください。食品の長期保存には適しません。

材質未晒クラフト+内側PBTラミネート加工底面サイズ(mm)105×105内容量1袋(20枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
高さ(mm)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62500333004248037天面:125×12555+取手45S
2,800
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
62500349004248038天面:140×140100+取手45M
4,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする