曜日別特売

ネオクラフト コンボボックス

ネオクラフト コンボボックス - HEIKOネオクラフト コンボボックス - HEIKOネオクラフト コンボボックス - HEIKOネオクラフト コンボボックス - HEIKO

ナチュラルなクラフトテイストの食品箱です。ドリンクカップ1個(二重断熱カップ8オンス、ヘイコーAーPETカップ14~20オンスなど)を固定でき、横にはハンバーガーやスナック類を置くことができます。20枚入り。組立式の商品です。※オーブン・電子レンジでは使用しないでください。食品の長期保存には適しません。

材質未晒クラフト紙+内側耐油加工寸法(mm)天面:240×105高さ(mm)40規格シングル底面サイズ(mm)225×95内容量1袋(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62500358004248036
2,300
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする