曜日別特売

食品容器 クラフトフードトレー

食品容器 クラフトフードトレー - HEIKO食品容器 クラフトフードトレー - HEIKO食品容器 クラフトフードトレー - HEIKO食品容器 クラフトフードトレー - HEIKO食品容器 クラフトフードトレー - HEIKO食品容器 クラフトフードトレー - HEIKO食品容器 クラフトフードトレー - HEIKO食品容器 クラフトフードトレー - HEIKO
(2件のレビュー)

プラスチックの廃棄削減に貢献する、環境に優しいクラフトの紙トレーです。内側はPEコーティングあり。青果はもちろん、生鮮食品の包装にもおすすめです。※食品の長期保存には適しません。電子レンジ・オーブン使用不可

高さ(mm)25材質未晒クラフト紙+内側PEコーティング内容量1袋(50枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
寸法(mm)
底面サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6250063800450002112×17天面:120×17088×135
1,200
919
1,011(税込)
当日出荷
6250064700450002215×17天面:150×170100×125
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
6250065600450002317×21天面:170×210115×155
1,550
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
6250066500450002418×25天面:180×250125×200
1,950
1,698
1,868(税込)
当日出荷
62500674004500025R14-20天面:205×140150×85
1,300
969
1,066(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62500638
2023-06-28
用途: クロッフル販売
ピョルハヌル飲食業

いつも利用しています
クロッフルのテイクアウトにピッタリなサイズで助かってます

1が参考にしています
対象商品 : 62500638
2021-12-02
用途: 販売用のイチゴを入れる
農・林・水産業

イチゴ入れますと、トレーが柔らかくペコペコしてしまい、あまり安定しないのでもう少ししっかりとしたトレーにしようとおもいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする