シーピー化成
二段弁当容器
おかずとごはんをセパレートした二段弁当容器本体です。別売の中仕切り「BF-210-B」と「BF-210用嵌合蓋」を組み合わせてご利用ください。電子レンジ使用可/オーブン使用不可。耐油性:あり。
材質
BF
寸法(mm)
155×155×高56
色
ホワイト
品番
BF-210
容量(g)
ごはん:約620(中仕切使用時は340)
耐熱温度(℃)
105
電子レンジ
○
商品タイプ
本体
室数
1
内容量
1袋(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62500909
004468031
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください