シーピー化成
弁当容器 美濃 透明蓋
種別
透明蓋
材質
OPS
寸法(mm)
319×229×9
色
透明
品番
NU-230
耐熱温度(℃)
85
柄
透明蓋
耐油性
耐油性なし
電子レンジ
×
内容量
1袋(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62501015
004468188
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください