アベシン
紙コップ ストライプカップ
材質
紙
柄
ストライプ
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
入数
品番
口径(Φmm)
高さ(mm)
底径(Φmm)
満杯容量(L)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62501216
004535215
1袋(100個)
-
100
SCV-275P
76.8
92.3
52.6
-
5.5
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
62501225
004535259
1袋(50個)
-
50
SCM-360PP
80.6
117.8
50.5
-
8.3
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
62501234
004535213
1袋(50個)
-
50
SCM-400PP
83.4
129.6
50.5
-
9.1
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
62501243
004535212
1袋(25個)
-
25
SCM-545PP
89.6
139
60.6
-
12.5
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
62501207
004535214
1袋(100個)
216
100
SCM-220P
70.3
92
45.8
0.216
4.9
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください