曜日別特売

紙コップ バタフライカップ

紙コップ バタフライカップ - HEIKO紙コップ バタフライカップ - HEIKO紙コップ バタフライカップ - HEIKO紙コップ バタフライカップ - HEIKO紙コップ バタフライカップ - HEIKO紙コップ バタフライカップ - HEIKO紙コップ バタフライカップ - HEIKO紙コップ バタフライカップ - HEIKO
(4件のレビュー)

アイルランドで開発された、プラスチック製のふたが不要な紙カップです。
横の部分が飲み口になるので、ストローも不要。組立て簡単で、積み重ねられるので保管も省スペース、こぼれにくい設計で持ち運びにも安心。
テイクアウト・デリバリーはもちろん、フェスやスポーツ観戦などの野外イベントにもぴったり。
機能的なだけでなく、見た目がおしゃれでSNS映えするのもおすすめポイントです。

商品タイプ本体
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
容量(オンス)
容量(mL)
入数
口径(Φmm)
サイズ
高さ(mm)
底径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
625013290045352041袋(25個)紙(310+210g)825025クラフト100ホットダブル10456
1,400999
999
1,099(税込)
当日出荷
625013380045352051袋(25個)紙(310+210g)825025ブラック100ホットダブル10456
1,400999
999
1,099(税込)
当日出荷
625013470045352061袋(40個)紙(330g)1237540クラフト107ホットシングル13956
2,0001,598
1,598
1,758(税込)
当日出荷
625013560045352071袋(40個)紙(330g)1237540ブラック107ホットシングル13956
2,0001,598
1,598
1,758(税込)
当日出荷
625013650045352281袋(40個)未晒825040未晒無地100シングル10456
2,0001,598
1,598
1,758(税込)
当日出荷
625013740045352291袋(40個)未晒1237540未晒無地107シングル13956
2,2401,898
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
625013830045352081袋(40個)紙(280g)1237540オレンジ107コールドシングル13956
2,0001,598
1,598
1,758(税込)
当日出荷
6250139945352091袋(35個)紙(300g)1650035オレンジ114コールドシングル16656
1,9601,598
1,298
アウトレット
1,428(税込)
当日出荷
残り3点です
440447806オンスホットシングル1パック(40個)紙製 250g618040個クラフト97ホットシングル10858
1,600999
999
1,099(税込)
当日出荷
440447896オンスシングル1パック(40個)未晒 250g618040個未晒無地97シングル10858
1,9201,298
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
440447986オンスホットダブル1パック(25個)紙製 250+210g618025個ブラック97ホットダブル10858
1,300859
859
945(税込)
3日以内出荷
返品不可
478824090045352471パック(35個)晒クラフト紙+PEコーティング1648035-114/66ホットシングル16658
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
478824180045352481パック(35個)晒クラフト紙+PEコーティング2060035-127/70ホットシングル16865
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62501329
2023-04-19
用途: コーヒー販売時
飲食業

サスティナブルな資材を探していたところ、バタフライカップを知り購入しました。プラスチックのフタを使用しないため、プラゴミの削減になりました。意外に飲みやすく、イベントのときなどお客様の目をひくことができ購入して良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 62501329
2022-12-01
用途: 高齢者施設の母に
自動車・二輪車・自転車関連業

高齢で重いカップを持つのは難しく、紙コップも腕が揺れてこぼれるのが心配でしたがこのバタフライカップならその心配も低減できそうです。 口をすぼめて吸い込むように飲むと熱いコーヒーなどはちと心配ですが、ともあれ試してもらい様子を見ます。施設のスタッフさんにも紹介してみます。

対象商品 : 62501329
2022-05-17
用途: ホットドリンクのテイクアウト
自家焙煎フォルニトゥータ飲食業

テイクアウト用の容器として買ってみました。
環境に配慮した紙製品なのですが、単純計算すると同社従来品の倍近いコストが掛かります。
蓋を開け閉めする際に、中身が跳ねてしまうのが難点です。
一体型な分、保管スペースも圧迫してしまうのもマイナスです。
使い終わったら従来品に戻します。

1が参考にしています
対象商品 : 62501329
2021-11-30
用途: サーキュラーエコノミーを提案するカフェで使用
cafe az presentサービス業

飲み口のあたりが、少しキツイので、もしもお客様で口を切ってしまったら、と少し心配しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
2023-03-08

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする