曜日別特売

Dカップキャリーホルダー

Dカップキャリーホルダー - HEIKODカップキャリーホルダー - HEIKODカップキャリーホルダー - HEIKO

ドリンクカップを4個まで持ち運ぶ事ができます。組み立てもいらず重ねて収納ができ、作業効率に優れています。7オンス以上の紙コップやプラスチックカップに対応しています。 ※カップにより、適合しない場合がございます。

材質Eフルート段ボール寸法(mm)天面220×220/底面200×200クラフト高さ(mm)30穴径(Φmm)70規格4ケ用内容量1袋(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62501478004247907
1,400
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする