日東ストロー商会
ハート型ストロー
(1件のレビュー)
ハート型の切り口がキュート。口径9mmなので、タピオカドリンクにも適しています。長さがあるので、大きいサイズのカップにも。バラ包装。
寸法(mm)
9×12
品番
SHR-1021
内容量
1袋(200本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
入数(個)
長さ(mm)
外装
色
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62502065
004712403
特殊形状
200
210
なし
ピンク
ポリプロピレン
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください