シモジマ
上質紙レジペーパー
普通紙用レジスター用紙。
種別
普通紙
材質
上質紙
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
直径(Φmm)
内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62504339
007318825
1箱(10巻)
57.5
60
紙管:12
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
62504305
007318823
1包(5巻)
38
70
紙管:12
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
62504314
007318824
1包(5巻)
44
70
紙管:12
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
62504323
007318822
1箱(10巻)
44
80
紙管:12
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
62504348
007318821
1箱(10巻)
57.5
80
紙管:17.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください