シーピー化成
弁当容器 CBH
色
黒
材質
バイオBF
商品タイプ
本体
耐熱温度(℃)
105
耐油性
耐油性あり
電子レンジ
○
室数
1
バイオマス配合率(%)
30
バイオマスプラ(BP)マーク
認定
バイオマスプラ(BP)マーク登録番号
384
内容量
1袋(50枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
品番
底径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62505398
004468261
CBH-361
74
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62505407
004468263
CBH-362
90
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62505416
004468265
CBH-363
93
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください