リスパック
プレート容器 バイオデリカ サラエル
材質
バイオPPF
色
黒
耐熱温度(℃)
130
耐油性
耐油性あり
電子レンジ
○
商品タイプ
本体
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
190273
バイオマス配合率(%)
10
内容量
1袋(50枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
品番
室数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62505547
004450532
209×209×高32
M21B
1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62505644
004450529
240×168×高32
D24B
1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62505687
004450534
226×226×32
M23B
1
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
62505897
004450527
216×142×高31
D21B
1
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62505915
004450530
240×168×高32
D24B2S
2
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください