曜日別特売

弁当容器 CZ

弁当容器 CZ - シーピー化成弁当容器 CZ - シーピー化成弁当容器 CZ - シーピー化成弁当容器 CZ - シーピー化成弁当容器 CZ - シーピー化成弁当容器 CZ - シーピー化成弁当容器 CZ - シーピー化成弁当容器 CZ - シーピー化成
(3件のレビュー)
内容量1袋(50枚)
全10種類を絞り込む
材質
寸法(mm)
耐熱温度(℃)
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
品番
耐熱温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62505924004406714BS185×130×高32CZ-6100
オープン
889
978(税込)
当日出荷
62505933004406715OPS172×117×高15透明CZ-6用85
オープン
539
593(税込)
当日出荷
62505949004406716BS205×130×高32CZ-7100
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
62505958004406717OPS192×117×高15透明CZ-7用85
オープン
599
659(税込)
当日出荷
62505967004406718BS215×145×高32CZ-8100
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
62505976004406719OPS202×132×高15透明CZ-8用85
オープン
759
835(税込)
3日以内出荷
返品不可
62505985004406720BS235×160×高32CZ-9100
オープン
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
62505994004406721OPS222×147×高15透明CZ-9用85
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
62506003004406722BS260×187×高32CZ-10100
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
62506019004406723OPS247×174×高15透明CZ-10用85
オープン
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-21
用途: 飲食店でテイクアウト用
有限会社サンクロップ飲食業

スタッキングしても滑りにくく、蓋は高さがあるのでふんわり盛り付けられる。
蓋が薄く、密着しているのでよく見ないと2枚使ってしまう。

対象商品 : 62505949
2024-04-24
用途: テイクアウトの丼もの
飲食業

テイクアウトの焼鳥丼や親子丼に使用。蓋もカチッとしまるしとても良いです。
丼物のご飯は200gですが、300gのご飯は余裕で入ると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 62505924
2021-07-31
用途: テイクアウトの際にお弁当の梱包箱として使います
好日子株式会社飲食業

箱の大きさもちょうどいいし、品質もいいし、配達も早いし、また買います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする