サンクリエーション
デザートカップ サベリーナ
耐熱性のあるプレーンなデザートカップです。電子レンジ使用可オーブン使用不可熱するときはなるべく蒸し器、もしくは天板に湯を張って湯煎焼きにして下さい。
材質
PP乳白
色
乳白
容量(mL)
125
品番
SB-H-7540
寸法(Φ×高さH)(mm)
76×40
耐熱温度(℃)
120
入数
20
内容量
1袋(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62506554
004739586
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください