協越化学
かわいいミニ湯たんぽ(袋付)
おしゃれなカラーリングで、コンパクトな湯たんぽです。
コンパクトなので事務所などのオフィスや、または屋外のスポーツ観戦や映画場などの外出先でもお使いになれます。
用途
布団内、リビング、オフィス、外出先等での防寒、冷え対策。
寸法(mm)
148×208×57
容量(mL)
750
色(袋)
白
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62496587
750cc
グリーン
オープン
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
当日出荷
62496553
750cc
オレンジ
オープン
取扱い終了
62496569
750cc
ピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
62496578
750cc
イエロー
オープン
取扱い終了
62496596
750cc
ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください